Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Fiat/BMW,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1204
EAN/GTIN:
     4042146580479
  • für Fiat
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Breite in mm:
27.0 mm
Gewicht [g]:
32 g
Herstellernummer:
420.1204
Länge mm:
17.0 mm
OE-Code BMW:
71717421
OE-Code Fiat:
71717421
OE-Code:
71717421
Variantenartikel:
420.1204
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
208
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,09*
€ 4,63*
11 Tage
208
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,32*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,92*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,27*
7 Tage
208
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 6,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.