Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenraumleisten-Clip für Fiat,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1201
EAN/GTIN:
     4042146580448
  • für Fiat
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat, Volvo
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
420.1201
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code Fiat:
4292906
OE-Code:
4292906
Variantenartikel:
420.1201
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.