Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.1057 Herst.-Nr.: 420.1057 EAN/GTIN: 4042146580240 |
|
|
| | |
| - für BMW
- für Volvo
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BMW, Volvo | Durchmesser in mm: | 7,0 mm | Gewicht [g]: | 6 g | Herstellernummer: | 420.1057 | Kopf-Ø in mm: | 18.0 mm | Länge mm: | 8.0 mm | OE-Code BMW: | 51131804205 | OE-Code: | 51131804205 | Variantenartikel: | 420.1057 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 1,88* | € 2,92* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,34* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,71* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,45* | € 3,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,60* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,188* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|