Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Audi/VW,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1006
EAN/GTIN:
     4042146580035
  • für Audi
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
14 g
Herstellernummer:
420.1006
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
12.0 mm
OE-Code Audi:
3A0853575 | 3A0853575A
OE-Code Volkswagen:
3A0853575 | 3A0853575A
OE-Code:
3A0853575 | 3A0853575A
Variantenartikel:
420.1006
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
43
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,59*
€ 3,91*
12 Tage
43
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,45*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 4,97*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,28*
8 Tage
43
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.