Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollen-Schlüssel für Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9021
EAN/GTIN:
     4042146429358
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • geeignet zum Ein- und Ausbau des Zahnriemens
  • zum Einstellen der Zahnriemenspannung an der Spannrolle
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: universal verwendbar bei vielen Renault Fahrzeugen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewicht [g]:
168 g
Handgriff:
PVC-Schlauchgriff
Herstellernummer:
400.9021
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Motorcode Renault:
E5F 710 | E5F 716 | E6J 718 | E7F 700 | E7F 704 | E7F 706 | E7F 708 | E7F 730 | E7F 750 | E7J 601 | E7J 700 | E7J 726 | E7J 754 | E7J 780 | J5R 716 | J5R 726 | J6R 236 | J6R 711 | J7R 726 | J7R 740 | J7R 750 | J7R 754 | J7R 768 | J7T 600 | J7T 708 | J7T 718 | J7T 762 | J7T 772 | J7T 780 | J7T 782 | 829 710
OE-Code Renault:
MOT 1135
OE-Code:
MOT 1135
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.