Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzpumpenrad – Fixierdorn Ø 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9018
EAN/GTIN:
     4042146429327
Suchbegriffe:
Fixierdorn
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • ideal geeignet zum Fixieren der Einspritzpumpe
  • mit Belüftungsöffnung
  • einfache Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete:Volkswagen Lupo 3L, 1.2/1.4 TDi, Polo 1.4 TDi, Golf / Bora 1.9 SDi / TDi, Passat 1.9 TD (1994-1996), Beetle 1.9 TDi (>1999) und Transporter 1.9TD
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
400.9018
Länge mm:
80 mm
Motorcode Audi:
AFB | AGR | AHF | AHH | AJM | AKE | AKN | ALH | AMF | ANY | ASB | ASV | ASZ | ATD | ATJ | ATL | AVB | AVF | AWX | AXR | AYM | AZV | BAU | BCZ | BDG | BDH | BFC | BHC | BKC | BKD | BKE | BKN | BLB | BLS | BMK | BMM | BMN | BNA | BNG | BPP | BPW | BRB | BRC | BRD | BRE | BRF | BSG | BUG | BUN | BUY | BVA | BVF | BVG | BXE | CAGA | CAGB | CAGC | CAHA | CAHB | CAMA | CAMB | CANA | CANB | CANC | CAND | CAPA | CASA | CASB | CAYB | CAYC | CBAA | CBAB | CBBB | CCLA | CCMA | CCWA | CCWB | CDTA | CDTB | CDUC | CDYA | CDYB | CDYC | CFFA | CFFB | CFGB | CGKA | CGKB | CGLA | CGLB | CGLC | CGLD | CJCA | CJCB | CJGA | CJGC | CJMA | CKVB | CKVC | CLAA | CLAB | CLZB | CMEA | CRCA
Motorcode Seat:
AGP | AGR | AHF | ALH | AMF | ANU | AQM | ARL | ASV | ASY | ASZ | ATD | AUY | AXR | AYQ | AZV | BJB | BKC | BKD | BLS | BLT | BMM | BMN | BMS | BMT | BNM | BNV | BPX | BRT | BTB | BUK | BVK | BXE | BXF | BXJ | CAGA | CAGC | CAHA | CAYA | CAYB | CAYC | CEGA | CFFA | CFFB | CFFE | CFGB | CFHC | CFHD | CFJA | CFWA | CGLB | CJCA | CJCC | CLNA | 1Y
Motorcode Skoda:
AGP | AGR | AHF | ALH | AMF | AQM | ASV | ASZ | ATD | AVB | AVF | AWX | AXR | AYM | AZV | BDG | BJB | BKC | BKD | BLS | BLT | BMM | BMN | BMP | BMS | BNM | BNV | BPZ | BSS | BSV | BSW | BXE | CAYA | CAYB | CAYC | CBBB | CBDB | CEGA | CFFB | CFGB | CFHA | CFHC | CFHF | CFJA | CFWA | CLCA | CLCB | CLJA
Motorcode Volkswagen:
ABL | AEF | AFB | AFN | AGP | AGR | AHF | AHH | AHU | AJM | AKN | ALH | AMF | ANU | ANY | AQM | ARL | ASV | ASY | ASZ | ATD | ATJ | AUY | AVB | AVF | AVQ | AWX | AXB | AXC | AXR | AYQ | AYZ | AZV | BAU | BAY | BDG | BDH | BDJ | BDK | BGW | BHW | BJB | BKC | BKD | BKP | BKS | BLS | BLT | BMA | BMK | BMM | BMN | BMP | BMR | BMS | BMT | BNM | BNV | BRM | BRR | BRS | BRT | BRU | BST | BSU | BSW | BTB | BUN | BUZ | BVE | BVH | BVK | BWB | BWV | BXE | BXF | BXJ | CAAA | CAAB | CAAC | CARA | CASA | CASB | CASC | CATA | CAYA | CAYB | CAYC | CAYD | CAYE | CBAA | CBAB | CBAC | CBBA | CBBB | CBDA | CBDB | CBDC | CCHA | CDBA | CDCA | CEGA | CEXA | CFCA | CFFA | CFFB | CFFD | CFFE | CFGB | CFHB | CFHC | CFHE | CFHF | CFJA | CFWA | CJAA | CKTB | CKTC | CKUB | CKUC | CLCA | CLJA | CLLA | 1X | 1Y
OE-Code Audi:
3359
OE-Code Seat:
T20102 | U40074 | 3359
OE-Code Skoda:
MP1 301 | 3359
OE-Code Volkswagen:
3359
OE-Code:
MP1 301 | T20102 | U40074 | 3359
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.