Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollen-Schlüssel für Zweilochmuttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9011
EAN/GTIN:
     4042146429259
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
  • zum Spannen und Entspannen der Zahnriemen an VAG Fahrzeugen
  • für Spannrollen mit Mitnehmerbohrungen (Zweilochmuttern)
  • 15° abgewinkelt
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff

Anwendungsgebiete: Audi, Volkswagen, Seat, Škoda 2,0 FSI/TDI Motoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
259 g
Herstellernummer:
400.9011
Motorcode Audi:
AEH | AHL | AKL | ALZ | ANA | APF | ARM | AVU | AWA | AXW | AXX | AZV | BFQ | BGB | BGU | BHD | BHZ | BKC | BKD | BLB | BLR | BLX | BLY | BMB | BNA | BPG | BPJ | BPY | BRD | BRE | BRF | BSE | BSF | BUL | BVA | BVF | BVG | BVY | BVZ | BWA | BWE | BWT | BYK | BZC | CDLA | CDLB | CDLC | CDMA
Motorcode Seat:
AEH | AKL | ALZ | APF | ATM | AUR | BLR | BLY | BMN | BRT | BVY | BVZ | BWA | BWA1 | BWE | BWJ | CDLA | CDLD
Motorcode Skoda:
AEG | AEH | AKL | APK | AQY | ASY | ASZ | ATD | AVU | AXR | AZH | AZJ | AZL | AZV | BFQ | BGU | BJB | BKC | BKD | BLR | BLS | BLT | BLX | BLY | BSE | BSF | BVX | BVY | BVZ | BWA | BXE | CCSA | CHGA | CMXA
Motorcode Volkswagen:
AEH | AKL | APF | APK | AQY | ATM | AUR | AVQ | AVU | AXA | AXB | AXC | AXW | AXX | AYD | AZG | AZH | AZJ | AZV | BDK | BEH | BFQ | BFS | BGU | BJB | BKC | BKD | BKP | BLR | BLS | BLX | BLY | BMA | BMM | BMN | BMP | BMR | BPY | BRM | BRT | BRU | BSE | BSF | BSU | BSX | BUZ | BVE | BVH | BVX | BVY | BVZ | BWA | BWV | BXE | BYD | CCSA | CDLA | CDLC | CDLF | CHGA | CMXA
OE-Code Audi:
T10020
OE-Code Seat:
T10020
OE-Code Skoda:
T10020
OE-Code Volkswagen:
T10020
OE-Code:
T10020
Zapfenabstand:
18.0 mm
Zapfendurchmesser in mm:
3.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.