Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollen-Schlüssel für Zweilochmuttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9010
EAN/GTIN:
     4042146429242
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Spannen und Entspannen der Zahnriemen an VAG Fahrzeugen
  • für Spannrollen mit Mitnehmerbohrungen (Zweilochmuttern)
  • gebogene Form
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi, Volkswagen, Seat, Škoda 4- und 5-Zylinder TDI Motoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
230 g
Herstellernummer:
400.9010
Motorcode Audi:
AEH | AHL | AJM | AKL | ALT | ALZ | AMB | AMF | ANA | ANY | APF | ARM | ASN | ASZ | ATD | ATJ | ATL | AVB | AVF | AVJ | AVU | AWA | AWT | AWX | AXR | AXW | AXX | AZV | BBJ | BEX | BFB | BFQ | BGB | BGU | BHC | BHD | BHZ | BKC | BKD | BLB | BLR | BLX | BLY | BMB | BNA | BPG | BPJ | BPY | BRD | BRE | BRF | BSE | BSF | BUL | BVA | BVF | BVG | BVY | BVZ | BWA | BWE | BWT | BYK | BZC | CDLA | CDLB | CDLC | CDMA
Motorcode Seat:
AEH | AKL | ALZ | ANU | APF | ARL | ASZ | ATM | AUR | AUY | BLR | BLY | BMN | BRT | BTB | BVK | BVY | BVZ | BWA | BWA1 | BWE | BWJ | CDLA | CDLD | CFMA
Motorcode Skoda:
AEG | AEH | AKL | APK | AQY | ASY | ASZ | ATD | AVU | AXR | AZH | AZJ | AZL | AZV | BFQ | BGU | BJB | BKC | BKD | BLR | BLS | BLT | BLX | BLY | BSE | BSF | BVX | BVY | BVZ | BWA | BXE | CCSA | CHGA | CMXA
Motorcode Volkswagen:
AEF | AEH | AGD | AHG | AJM | AKL | AKU | ALT | AMF | ANU | ANY | APF | APK | AQY | ARL | ASX | ASZ | ATD | ATJ | ATM | AUR | AUY | AVB | AVF | AVQ | AVU | AWT | AWX | AXA | AXB | AXC | AXR | AXW | AXX | AYD | AYZ | AZG | AZH | AZJ | AZV | BAY | BBU | BDK | BEH | BFQ | BFS | BGU | BGW | BHW | BJB | BJX | BKC | BKD | BKP | BLR | BLS | BLX | BLY | BMA | BMM | BMN | BMP | BMR | BMS | BNM | BNV | BPY | BRM | BRT | BRU | BSE | BSF | BSU | BSW | BSX | BTB | BUZ | BVE | BVH | BVK | BVX | BVY | BVZ | BWA | BWB | BWV | BXE | BYD | CCSA | CDLA | CDLC | CDLF | CHGA | CMXA | 1Y
OE-Code Audi:
T10020 | 3387
OE-Code Seat:
T10020 | 3387
OE-Code Skoda:
T10020
OE-Code Volkswagen:
T10020 | 3387
OE-Code:
T10020 | 3387
Teile im Satz:
1 -tlg.
Zapfenabstand:
18.0 mm
Zapfendurchmesser in mm:
3.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.