Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwungscheiben-Absteckwerkzeug-Satz für Chrysler / Jeep, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4405
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4405
EAN/GTIN:
     4042146791141
  • ideal zum Fixieren des Schwungrades geeignet
  • einfache Handhabung
  • zur Verwendung mit 400.2450 Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Chrysler
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Chrysler / Jeep Cherokee (2001 – 2008) mit 2.5 l und 2.8 l Diesel-Motoren
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
72 g
Herstellernummer:
400.4405
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
OE-Code:
VM1080. VM8873
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.4406
ab € 8,01*
Sonstiges
KS Tools
400.4407
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.