Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerketten-Prüfwerkzeug für Mini, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4400
EAN/GTIN:
     4042146791134
  • ideal geeignet um die Kettendehnung der Nockenwellen-Steuerkette zu Beurteilen
  • wird anstelle des Riemenspanners eingesetzt
  • Ausbau des Motors nicht notwendig
  • hohe Zeit- und Kostenersparnis

Anwendungsgebiete: Mini Clubman R55 (2007 – 2014), Clubvan R55 (2012 – 2014), Countryman R60 (2010 – 2017), Coupé R58 (2011 – 2015), Mini R56/R57 (2006 – 2015), Paceman R61 (2013 – 2017) und Roadster R59 (2012 – 2015) mit 1.4 l und 1.6 l Benzin-Motoren (Motorcode: N12 B14AB / N12 B14 / N12 B16A / N16 B16A / N16 B16M0 / N16 B16U0 / N16 B16A/M0 / N16 B16K0 / N16 B16A/MO / N18 B16A / N18 B16A/M0 / N18 B16C / N18 B16A/MO / N18 / N18 B16M0 / N18 B16C/TO)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mini Cooper
Gewicht [g]:
185 g
Herstellernummer:
400.4400
Länge mm:
88 mm
Schlüsselweite in mm:
27 mm
OE-Code:
2 353 281
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.