Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Fixierwerkzeug für BMW / Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4395
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4395
EAN/GTIN:
     4042146791127
Suchbegriffe:
Ausrichtwerkzeug Schwingungsdämpfer...
Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer-Aus...
Kurbelwellen-Werkzeug
Kurbelwellenschwingungsdämpfer Ausr...
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Wechseln der Steuerkette
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Anwendungsgebiete: BMW 1er F20/F21 (2011 – 2015), 2er F22 (2014 – 2016), 3er E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34 (2010 – 2016), 4er F33/F32/F36 (2013 – 2016), 5er F07/F10/F11 (2010 – 2017), X1 E84 (2009 – 2015), X3 F25 (2012 – 2014), X5 F15 (2014 – 2016), Mini Clubman R55 (2010 – 2014), Clubvan R55 (2012 – 2014), Countryman R60 (2010 – 2017), Mini R56/R57 (2010 – 2015), Paceman R61 (2013 – 2017), Clubman R55 (2011 – 2014), Coupé R58 (2011 – 2015) und Roadster R59 (2012 – 2015) mit 1.6 l und 2.0 l Benzin-Motoren (Motorcode: N47 C16U1 / N47 C16K1 / N47 C16A/U1 / N47 D16C / N47 D16 N47 / C20K1 / N47 C20U1 / N47 C20A/K1 / N47S D20B/D/T0 / N47 D20C/K1 / N47 D20C, N47 D20C/U1 / N47 D20C/O1 / N47 D20D / N47 D20D/T1 / N47T D20O1 / N47 D20C/O / N47 D20A / N47 D20C/01 / N47 D20U0)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Mini
Gewicht [g]:
465 g
Herstellernummer:
400.4395
OE-Code:
2285671 | 83302285671
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.