Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwungradscheiben-Absteckdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1228
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1228
EAN/GTIN:
     4042146427415
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Durchmesser in mm:
8 mm
Gewicht [g]:
109 g
Herstellernummer:
400.1228
Gesamtlänge L in mm:
105 mm
OE-Code BMW:
11 5 320
OE-Code Mini:
11 5 320
OE-Code:
11 5 320
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.