Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Fixierdorn (2) Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     260W-1317989
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1155
EAN/GTIN:
     4042146427224
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Außensechskant-Antrieb in mm:
12 mm
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
47 g
Herstellernummer:
400.1155
Gesamtlänge L in mm:
76 mm
Motorcode Audi:
ASB | ASE | BKN | BMK | BNG | BPP | BSG | BTR | BUG | BUN | BVN | CAMA | CAMB | CANA | CANB | CANC | CAND | CAPA | CASA | CASB | CCLA | CCMA | CCWA | CCWB | CDTA | CDTB | CDUC | CDYA | CDYB | CDYC | CGKA | CGKB | CJGA | CJGC | CJMA | CKVB | CKVC | CLAA | CLAB | CLZB | CRCA
Motorcode Volkswagen:
BKS | BMK | BUN | CARA | CASA | CASB | CASC | CATA | CEXA
OE-Code Audi:
T40060
OE-Code Volkswagen:
T40060
OE-Code:
T40060
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 21,87*
8 Tage
2
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,04*
€ 22,15*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,37*
€ 22,93*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 24,83*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,35*
€ 36,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.