Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollen-Fixierdorn, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0901
EAN/GTIN:
     4042146426609
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Durchmesser in mm:
3 mm
Gewicht [g]:
4 g
Herstellernummer:
400.0901
Gesamtlänge L in mm:
45 mm
Motorcode Audi:
ASN | ASZ | ATD | AVB | AVF | AWA | AWX | AXR | AXW | AXX | AZV | BBJ | BGB | BHD | BHZ | BKC | BKD | BKE | BLB | BLR | BLX | BLY | BMB | BNA | BPG | BPJ | BPW | BPY | BRB | BRC | BRD | BRE | BRF | BUL | BVA | BVF | BVG | BVY | BVZ | BWA | BWE | BWT | BYK | BZC | CDLA | CDLB | CDLC | CDMA
Motorcode Ford:
ANU | ASDA | ASDB | ASZ | AUY | FUJA | FUJB | FXJA | FXJB | FXJC | FYDH | FYJA | FYJB | FYJC | HUBA | HUWA | HWDA | HWDB | HXDA | HXJA | HXJB | HYDA | HYDB | IQDB | JZDA | KGBA | M7JA | M7JB | PNBA | PNDA | RHBA | RTJA | RTJB | SHDA | SHDB | SHDC | SIDA | SNJA | SNJB | SPJA | SPJC | STJA | STJB | UTJA
Motorcode Seat:
AMF | ANU | ARL | ASZ | ATD | AUY | AXR | AZV | BJB | BKC | BKD | BLR | BLS | BLT | BLY | BMM | BMN | BMS | BMT | BNM | BNV | BPX | BRT | BTB | BUK | BVK | BVY | BVZ | BWA | BWA1 | BWE | BWJ | BXE | BXJ | CDLA | CDLD
Motorcode Volkswagen:
AJM | AMF | ANU | ARL | ASZ | ATD | AUY | AVB | AVF | AVQ | AWX | AXB | AXC | AXR | AXW | AXX | AZV | BAY | BDJ | BDK | BGW | BHW | BJB | BKC | BKD | BKP | BLR | BLS | BLT | BLX | BLY | BMA | BMM | BMN | BMP | BMR | BMS | BMT | BNM | BNV | BPY | BRM | BRT | BRU | BST | BSU | BSW | BTB | BUZ | BVE | BVH | BVK | BVX | BVY | BVZ | BWA | BWB | BWV | BXE | BYD | CDLA | CDLC | CDLF
OE-Code Audi:
T10115
OE-Code Ford:
303-1054
OE-Code Seat:
T10115
OE-Code Volkswagen:
T10115
OE-Code:
T10115 | 303-1054
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.