Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Absteckdorn 6V/12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0828
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0828
EAN/GTIN:
     4042146426470
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
115 g
Herstellernummer:
400.0828
Gesamtlänge L in mm:
86 mm
Motorcode Seat:
BBM
Motorcode Skoda:
AWY | BBM | BMD | CHFA
Motorcode Volkswagen:
AWY | BBM | BMD | CHFA | CHFB
OE-Code Seat:
T10120
OE-Code Skoda:
T10120
OE-Code Volkswagen:
T10120
OE-Code:
T10120
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.