Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Arretierwerkzeug Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0779
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0779
EAN/GTIN:
     4042146426364
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Ausrichtwerkzeug Schwingungsdämpfer...
Kurbelwellen-Schwingungsdämpfer-Aus...
Kurbelwellen-Werkzeug
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
400.0779
Gesamtlänge L in mm:
115 mm
Motorcode Opel:
D13A
Motorcode Suzuki:
D13A | Z13DT
OE-Code Opel:
EN-46785
OE-Code Subaru:
09912 38300
OE-Code Suzuki:
09912 38300
OE-Code:
EN-46785 | 09912 38300
Weitere Suchbegriffe: Kurbelwellenschwingungsdämpfer Ausrichtwerkzeug, Kurbelwellenwerkzeug, ausrichtwerkzeug schwingungsdämpfer kurbelwelle, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.