Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspritzpumpenrad -Fixierdorn 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0251
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0251
EAN/GTIN:
     4042146425138
Suchbegriffe:
Fixierdorn
  • ideal geeignet zum Fixieren der Einspritzpumpe bei Motoreinstellarbeiten
  • einfache Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
400.0251
Gesamtlänge L1 in mm:
78 mm
Teillänge L2 in mm:
49 mm
Motorcode Ford:
RFA | RFS | RVA | 4AB | 4BB | 4CA | 4DA | 4EB | 4EC | 4ED | 4FD | 4GA | 4HA | 4HB | 4HC | 4HD
Motorcode LDV:
4EB | 4HB
OE-Code Ford:
23-019
OE-Code LDV:
23-019
OE-Code:
23-019
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.