Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Fixierdorn (2) Ø 8,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     260W-1316381
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0158
EAN/GTIN:
     4042146425015
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
8,5 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
400.0158
Gesamtlänge L in mm:
58 mm
Motorcode PSA:
D6C (XU9J4) | RFV (XU10J4R)
OE-Code Citroen:
7014-TM
OE-Code:
7014-TM
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,75*
7 Tage
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 7,80*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,27*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 9,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,73*
€ 24,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.