Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollen-Fixierdorn, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0076
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0076
EAN/GTIN:
     4042146424827
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hyundai, Mitsubishi, Mazda, Honda
Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Gewinde:
M7
Gewicht [g]:
630 g
Herstellernummer:
400.0076
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Motorcode Chrysler:
EEB
Motorcode Hyundai:
G4CP
Motorcode Kia:
G6CU
Motorcode Mitsubishi:
4G69 | 4G94 | 6A12 | 6A13 | 6G73
OE-Code Chrysler:
MD998767
OE-Code Hyundai:
09244-28100
OE-Code Kia:
09244-28100
OE-Code Mitsubishi:
MD998767
OE-Code Proton:
MD998767
OE-Code:
MD 998767 | MD998767 | 09244-28100 | 999-5709
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.