Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Fixierdorn, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0051
EAN/GTIN:
     4042146424780
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Durchmesser in mm:
12 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
400.0051
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
OE-Code Chevrolet:
EN-48246
OE-Code Opel:
EN-48246
OE-Code:
EN-48246
Teile im Satz:
1 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.