Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenwellen-Ausrichtungswerkzeug für Opel / BMW / Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.0009
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.0009
EAN/GTIN:
     4042146791394
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • ideal geeignet zur Arretierung des Einlassnockenwellenzahnrades
  • sicherer Halt durch optimalen Sitz
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Opel Corsa E (>2015), BMW 1er (>2015), 2er (>2014), X1 (>2015), Mini One (>2014) für 1.3 l und 1.5 l Diesel-Motoren (Motorcode: LKU/B13DTE / LKU/B13DTR / LKV/B13DTC / B37 C15A / B367 D15A)
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
400.0009
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.