Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelform-Stahldrahtrundbürste 0,5mm, Ø 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0049
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0049
EAN/GTIN:
     4042146236000
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl
rundbürste
  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • besonders langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Einhandwinkelschleifern
  • für schwer zugängliche Stellen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
20
Gewindegröße:
M 14 x 2,0
Besatzbreite A:
14 mm
Besatzhöhe H:
21 mm
Durchmesser D:
115.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
210 g
Herstellernummer:
340.0049
Material1:
Stahldraht 0,50
UPM max.:
12500
Variantenartikel:
340.0048
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/YxKt3LLXEWU
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 115mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.