Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahtrundbürste 0,3mm, Ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0038
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0038
EAN/GTIN:
     4042146235898
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 75mm stahl
rundbürste
  • gezopfte Ausführung
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • besonders langlebige Industrieversion
  • zur Verwendung in Bohrmaschinen
  • zum Entfernen von Unterbodenschutz
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
14
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzbreite A:
12 mm
Besatzhöhe H:
15 mm
Durchmesser D1:
75.0 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
340.0038
Gesamtlänge L in mm:
43.0 mm
Material1:
Stahldraht 0,30
UPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.