Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahtbürstenscheibe 0,3mm, Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0029
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0029
EAN/GTIN:
     4042146235805
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl ø50
schaftrundbürste stahl
  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • besonders langlebige Industriequalität
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Weitere Informationen:
Aufspanndorn D2:
6 mm
Besatzbreite A:
14 mm
Besatzhöhe H:
12 mm
Durchmesser D1:
50.0 mm
Drahtstärke:
0.3 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
340.0029
Gesamtlänge L in mm:
45.0 mm
Material1:
Stahldraht 0,30
UPM max.:
15000
Variantenartikel:
340.0028
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.