Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 16mm x 270mmL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Artikel-Nr.:
     C1699-339.0006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     339.0006
EAN/GTIN:
     4042146153598
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
339.0006
Klingenbreite B in mm:
16 mm
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.