Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Winkel mit Stahlschenkel, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0328
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0328
EAN/GTIN:
     4042146332252
Suchbegriffe:
Messtechnik
Messwerkzeuge
Präzision
  • Schenkel aus Stahl
  • ideal für einfache Schlosserarbeiten
  • mit Fügelmutter zum Arretieren
  • mit Rinne zur Verstellung des Winkels
  • verchromt
  • Federstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
300.0328
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Material2:
matt verchromt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.