Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Winkel mit Holzschenkel, 250mm, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0240
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0240
EAN/GTIN:
     4042146067628
Suchbegriffe:
Messtechnik
Messwerkzeuge
Präzision
  • ideal für einfache Schlosserarbeiten
  • Schenkel aus Holz
  • mit Flügelmutter zum Arretieren
  • mit Rinne zur Verstellung des Winkels
  • verchromt
  • Federstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
300.0240
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Schenkel:
Holz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.