Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzier-Spannbacken-Satz, 2-tlg, Ø 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.5008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.5008
EAN/GTIN:
     4042146027875
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • Kunststoffbacken
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 222.5000
Breite B:
56 mm
Durchmesser in mm:
78,0 mm
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
222.5008
Gesamtlänge L in mm:
110 mm
Material1:
Kunststoff
Teile im Satz:
2 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.