Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre, 100-168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.1680
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.1680
EAN/GTIN:
     4042146027646
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
  • max. Schnitttiefe 19 mm
  • 2 Stützrollen
  • mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Ersatzrad für Kunststoff:
222.1251
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
-
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskop-Schnellverstellung
Funktions-Attribut 2:
mit Spindelfeineinstellung
Gewicht [g]:
1600 g
Höhe H:
190.0 mm
Herstellernummer:
222.1680
Gesamtlänge L in mm:
385 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
100,0 - 168,0 mm
Variantenartikel:
222.1680
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.1251
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.