Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Kunststoff, Ø 23,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0666
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0666
EAN/GTIN:
     4042146027301
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Schneidrad
Schneidrädchen
abstech- und anfasgerät
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 103.2001, 222.0660 und 222.0660-1
Breite B:
6.2 mm
Teillänge C in mm:
4.8 mm
Durchmesser D:
23.5 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
x
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
5 g
Größe:
s = 5 mm
Herstellernummer:
222.0666
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.