Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Rohrabschneider für Kunststoffrohre, 6-64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0660
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0660
EAN/GTIN:
     4042146027219
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 64mm
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug
  • Stahlschneidrad nachrüstbar
  • 4 Stützrollen
  • mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kunststoffrohre
Ersatzrad für Kunststoff:
222.0666
Ersatzrad für Metall:
222.0665
Ersatzrad für Stahl:
-
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskop-Schnellverstellung
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
90.0 mm
Herstellernummer:
222.0660
Gesamtlänge L in mm:
225 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
6,0 - 64,0 mm
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0666
ab € 3,70*
Sonstiges
KS Tools
222.0665
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.