Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Innenbürste, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-201.1210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.1210
EAN/GTIN:
     4042146024935
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
Lochbürste
  • mit Aufhängeloch
  • mit Kunststoffgriff
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • Stahldraht
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
10.0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
201.1210
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
75.0 mm
Material1:
Stahldraht
Variantenartikel:
201.1208
Weitere Suchbegriffe: Zylinderbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, rohrbürste ø 10 mm stahl, kupferrohr innenbürste, kupferrohr-innenbürste 10mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.