Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Innenbürste, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-201.1208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.1208
EAN/GTIN:
     4042146024928
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
Lochbürste
  • mit Aufhängeloch
  • mit Kunststoffgriff
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • Stahldraht
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
8.0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
201.1208
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
75.0 mm
Material1:
Stahldraht
Variantenartikel:
201.1208
Weitere Suchbegriffe: Zylinderbürste, Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, lochbürste d8mm, kupferrohr innenbürste, rohrbürste stahl, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.