Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Absaugpumpen-Grundgerät, 9,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0791
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0791
EAN/GTIN:
     4042146512487
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5-11,5 bar
Fassungsvermögen:
9.3 l
Gewicht [g]:
3708 g
Herstellernummer:
160.0791
max. Durchfluss:
125 l/min
Volumen in Liter:
9.5 l
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.