Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsen-Entlüftungsschlüssel, extra kurz, 7 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0726
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0726
EAN/GTIN:
     4042146756614
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
ks tools bremsen-entlüftungsschlüss...
bremsen entlüftungsschlüssel
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
160.0726
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
7 mm
Profil1:
12-Kant
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.