Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiteller 03 für Ravaglioli / Werther Hebebühnen, Ø 123 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0465
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0465
EAN/GTIN:
     4042146911907
  • für Ravaglioli / Werther Hebebühnen
  • ShA 85° +/- 5
  • optimale Rutschsicherheit
  • sehr robuste Ausführung
  • Lieferung erfolgt stückweise
  • aus Gummi und Stahlplatte
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
123.0 mm
Gewicht [g]:
277 g
Herstellernummer:
160.0465
Höhe in mm:
25.0 mm
Innen-Durchmesser in mm:
108.0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.