Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer KFZ-Richtwerkzeugsatz, 4 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0445
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0445
EAN/GTIN:
     4042146631645
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Betriebseinrichtung
Betriebsausstattung
  • zum Drücken, Klemmen und Spreizen von Karosserieteilen
  • einfache Handhabung durch Steckverbindung
  • inklusive Hydraulik-Handpumpe/-Druckzylinder 4 t, Verlängerungsrohr, Druckplatte und verschiedenen Aufsätzen
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer mit Griff
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
17500 g
Herstellernummer:
160.0445
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
15 -tlg.
Tragkraft in kg:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,25*
€ 742,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,36*
€ 701,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,49*
€ 686,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,55*
€ 658,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
160.0453
ab € 10,73*
Sonstiges
KS Tools
160.0462
ab € 107,83*
Sonstiges
KS Tools
160.0461
ab € 18,06*
Sonstiges
KS Tools
160.0454
ab € 21,38*
Sonstiges
KS Tools
160.0455
ab € 12,76*
Sonstiges
KS Tools
160.0458
ab € 19,47*
Sonstiges
KS Tools
160.0447
ab € 126,82*
Sonstiges
KS Tools
160.0446
ab € 209,52*
Sonstiges
KS Tools
160.0457
ab € 12,86*
Sonstiges
KS Tools
160.0456
ab € 14,85*
Sonstiges
KS Tools
160.0459
ab € 18,03*
Sonstiges
KS Tools
160.0452
ab € 20,53*
Sonstiges
KS Tools
160.0451
ab € 32,00*
Sonstiges
KS Tools
160.0449
ab € 32,96*
Sonstiges
KS Tools
160.0448
ab € 39,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.