Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Motor-Stütztraversen-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0095
EAN/GTIN:
     4042146677025
Dokument Produkt Allgemein EXPLOSIONSZEICHNUNG
  • höchste Flexibilität durch verschiebbare und flexibel gelagerte Konstruktion
  • leichtes Heben durch Scherentechnik
  • universaler Einsatz
  • einfache Handhabung und schnelle Montage
  • Haken in Längsrichtung verschiebbar und drehbar
  • Stützfläche höhenverstellbar mit rutschfester Auflage
  • sichere Abstützung von Motor bzw. Getriebe
  • durch Montage von unten ungehinderter Zugang zum Motorraum
  • auch für Transporter geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Zahnriemenwechsel, Kupplungswechsel etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Breite B:
505 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
10260 g
Herstellernummer:
160.0095
Gesamtlänge L in mm:
1007 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,92*
€ 661,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,46*
€ 655,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,87*
€ 624,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,71*
€ 611,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,62*
€ 587,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
160.0098
ab € 17,75*
Sonstiges
KS Tools
160.0096
ab € 477,70*
Sonstiges
KS Tools
160.0097
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.