Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile, Form C, 300mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-157.0407
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0407
EAN/GTIN:
     4042146125267
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
  • DIN 7261 Form C
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
20.0 mm
Feilenblatt:
161.0407
Form:
Form C
Gewicht [g]:
520 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
157.0407
Hieb:
2
Gesamtlänge L1 in mm:
420.0 mm
Teillänge L2 in mm:
300.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form C
Variantenartikel:
157.0424
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.