Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterbrechstange, Hamburger Modell, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0578
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0578
EAN/GTIN:
     4042146773420
Suchbegriffe:
Pflasterbrechstange
pflasterbrechstange 150cm
pflasterbrechstange
pflasterbrechstange ks tools
  • rund
  • mit Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • geschmiedet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
rund
Funktions-Attribut 1:
geschmiedet
Gewicht [g]:
8500 g
Herstellernummer:
156.0578
Gesamtlänge L in mm:
1500 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schneidenbreite A mm:
30 mm
Variantenartikel:
156.0577
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.