Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerputzhaken, rund, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0561
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0561
EAN/GTIN:
     4042146189337
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
  • rund
  • zum Festklemmen von Verschalungsbrettern
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • schwarz lackiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
156.0561
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
130.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schwarz lackiert
Schaftform:
rund
Variantenartikel:
156.0560
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, putzhaken, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.