Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerputzhaken, rund, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0560
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0560
EAN/GTIN:
     4042146162392
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
  • rund
  • zum Festklemmen von Verschalungsbrettern
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • schwarz lackiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
156.0560
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L1 in mm:
250.0 mm
Teillänge L2 in mm:
125.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
schwarz lackiert
Schaftform:
rund
Variantenartikel:
156.0560
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, putzhaken 250 mm, putzhaken, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.