Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftadapter für Glühkerzenbohrungen M8 x 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1511
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1511
EAN/GTIN:
     4042146588789
  • ideal geeignet zum Einschrauben in die Glühkerzenbohrung
  • durch Einblasen der Luft wird verhindert, dass Verunreinigungen in den Brennraum gelangen
  • ermöglicht einfaches und fachgerechtes Arbeiten
  • Luftzufuhr dosierbar über Hebel
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 x 1,0
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
152.1511
Länge mm:
178 mm
Rohrdurchmesser D:
12 x 80 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.