Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektoren-Sitz-Reinigungswerkzeug, 1.6l PSA Common-Rail Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1395
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1395
EAN/GTIN:
     4042146611814
  • ideal geeignet zur Reinigung des Injektorensitzes
  • besondere Form ermöglicht die Reinigung des Düsensitzes, der Einspritzdüsen-Aufnahmebohrung und des kleinen Durchbruchs zum Brennraum in einem Arbeitsgang
  • sauberes, fachgerechtes und schnelles Arbeiten
  • einfache Handhabung
  • mit T-Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: 1.6l PSA Common-Rail Diesel Motoren, Fiat 1.6l HDI, Motorcode DV6, 9HX, 9HY, 9HZ; Ford 1.6l TDCi, Motorcode G8DA, G8DB, HHDA, HHJA, HHJB; Volvo 1.6l D, Motorcode D4164T; Mazda 1.6l D, Motorcode Y6
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm 1:
7.5 mm
Durchmesser in mm 2:
17.0 mm
Durchmesser in mm 3:
17.6 mm
Durchmesser in mm 4:
18.7 mm
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
152.1395
Länge mm:
195 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.