Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektoren-Sitz-Reinigungswerkzeug, Renault, Nissan, Opel, Suzuki, Mitsubishi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1391
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1391
EAN/GTIN:
     4042146611777
  • ideal geeignet zur Reinigung des Injektorensitzes
  • besondere Form ermöglicht die Reinigung des Düsensitzes, der Einspritzdüsen-Aufnahmebohrung und des kleinen Durchbruchs zum Brennraum in einem Arbeitsgang
  • sauberes, fachgerechtes und schnelles Arbeiten
  • einfache Handhabung
  • mit T-Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Renault, Nissan, Opel, Suzuki , Mitsubishi, 1.9 dTI, 1.9 dCi, 1.9 CDTI, 1.9 Di, 1.9 DDis, 1.9Di-D Common-Rail Diesel Motoren
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm 1:
7.5 mm
Durchmesser in mm 2:
17.4 mm
Durchmesser in mm 3:
19.0 mm
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
152.1391
Länge mm:
245 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.