Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszieher links, M7x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1035
EAN/GTIN:
     4042146227657
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M7
Anwendungsbereich allgemein:
zur Reparatur abgerissener Glühkerzen
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
152.1035
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.