Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzahn (XZN®)-Winkelstiftschlüssel-Satz, XL, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4510
EAN/GTIN:
     4042146792773
  • extra lange Ausführung
  • jede Schlüsselweite mit Farbcode
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
1196 g
Herstellernummer:
151.4510
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.4514
ab € 2,96*
Sonstiges
KS Tools
151.4515
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
151.4516
ab € 8,46*
Sonstiges
KS Tools
151.4517
ab € 12,39*
Sonstiges
KS Tools
151.4518
ab € 16,57*
Sonstiges
KS Tools
151.4511
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
151.4512
ab € 2,00*
Sonstiges
KS Tools
151.4519
ab € 2,18*
Sonstiges
KS Tools
151.4513
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.