Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünfstern-Winkelstiftschlüssel, Bohrung, lang, TS8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2469
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2469
EAN/GTIN:
     4042146800928
Suchbegriffe:
Bit
Bitschrauber
Sicherheitsbit
Winkelstiftschlüssel
  • extra lange Ausführung
  • Bohrung an kurzem und langem Ende
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
151.2469
Gesamtlänge L1 in mm:
80 mm
Teillänge L2 in mm:
12 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Ja
Profil1:
5-Sternprofil mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse Sicherheitsbits:
TS8
Variantenartikel:
151.2471
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.