Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte, 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9730 Druckplatte, 145 mm
KS Tools 150.9730 Druckplatte, 145 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9730
EAN/GTIN:
     4042146766064
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
145 mm
Gewicht [g]:
1563 g
Herstellernummer:
150.9730
Variantenartikel:
150.9715
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.