Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9729 Druckplatte, 140 mm
KS Tools 150.9729 Druckplatte, 140 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9729
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9729
EAN/GTIN:
     4042146766057
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
140 mm
Gewicht [g]:
1457 g
Herstellernummer:
150.9729
Variantenartikel:
150.9715
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.